Referenser
Stahlwille:47441001
Rubix:6185055
EAN:4018754030682



Produktinformation : SKRUVMEJSEL POZIDRIV/SUPADRIV 4744 1 - 47441001 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x30x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 28 g |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 80 mm |
| Slutbehandling | satin/krom |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 201,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 501,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
