Referenser
Stahlwille:03131070
Rubix:6185773
EAN:4018754006786



Produktinformation : INSEXHYLSA TORX 1/2'' 1054 TX T 70 - 3131070 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x24x107 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 201 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 107 mm |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t70 |
| Modell | 1054tx/2054tx |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 947,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 433,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
