Referenser
Gedore:IN 19 LK 6-140
Rubix:6138810
Tillverkare:6162810
EAN:4010886616284

Produktinformation : BITSHYLSA 1/2'', LÅNG 6mm - IN 19 LK 6-140 - 6162810 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/2", long 6 mm Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Total swivel angle approx. 15-20°
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 91 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 140 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Modell | in 19 lk 6-140 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,84 kr Ex moms
/ Styck
289,80 kr Inkl moms
- Tillgängliga