Referenser
Stahlwille:49a 5/16 INHEX
Rubix:6184164
Tillverkare:02450020
EAN:4018754004522



Dokumenter
Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA INSEX 3/8'' 49 A 5/16 - 2450020 - STAHLWILLE
drive hex bit sockets - AF
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x19x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 55 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 52 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 5/16 in |
| Modell | 49a |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 025,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 281,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
