Referenser
Ruko:108230
Rubix:6020749
EAN:4007140043818

Produktinformation : Core drill HSS mod.30 30,0 mm - 108230 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Skärande djup | 30 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,22 kr Ex moms
/ Styck
809,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran