Referenser
Fein:63134560052
Rubix:393902
EAN:4014586616261

Produktinformation : HSS NOVA 50 56MM WELDON -63134560052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 415 g |
| Paketerad vikt | 415 g |
| Material | hss |
| Diameter | 56 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 723,78 kr Ex moms
/ Styck
3 404,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
