Referenser
Fein:63130029010
Rubix:393455
EAN:4014586331188

Produktinformation : HM 29 MM Q-IN PLUS -63130029010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 42x47x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 105 g |
| Paketerad vikt | 105 g |
| Material | karbid |
| Diameter | 29 mm |
| Skärande djup | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 052,51 kr Ex moms
/ Styck
1 315,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
