Referenser
Fein:63133429052
Rubix:393674
EAN:4014586615356

Produktinformation : HSS NOVA 50 43MM Q-IN -63133429052 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 275,8 g |
| Paketerad vikt | 275,8 g |
| Material | hss |
| Diameter | 43 mm |
| Skärande djup | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 809,09 kr Ex moms
/ Styck
2 261,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
