Referenser
Fein:63134200051
Rubix:393739
EAN:4014586612843

Produktinformation : HSS NOVA 25 20MM WELDON -63134200051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 101,2 g |
| Paketerad vikt | 101,2 g |
| Material | hss |
| Diameter | 20 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,58 kr Ex moms
/ Styck
594,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
