Referenser
Sati:PT14019
Rubix:109876

Produktinformation : 24B-3 Z=19 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35800 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 24b-3 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 430,93 kr Ex moms
/ Styck
9 288,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran