Referenser
Sati:TD09020
Rubix:110279

Produktinformation : 08B-2 Z=20 TL/1210 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 750 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,66 kr Ex moms
/ Styck
387,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran