Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B1027R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA12B1027R
Rubix:6352077
EAN:3660338408595

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=27 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2517 Härdade tänder
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 27 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 108 mm |
| Indikativ diameter | 164 mm |
| Yttre diameter | 172.3 mm |
| Total bredd | 45 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran