Referenser
Sati:TT10017
Rubix:154016

Produktinformation : 10B-3 Z=17 TL/1210 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,07 kr Ex moms
/ Styck
332,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran