Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B1024

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B1024
Rubix:6277643
Tillverkare:865928
EAN:3660338201141
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder24
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-1 Z=24 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 24 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder24
ISO-kod08b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter14 mm
Indikativ diameter97.29 mm
Yttre diameter101.8 mm
Total bredd28 mm
Kroncirkelns diameter101.8 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran