Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B2021

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B2021
Rubix:6276268
Tillverkare:857172
EAN:3660338124365
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder21
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=21 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1610


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 21 teeth (1610) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder21
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Navets diameter70 mm
Indikativ diameter85.22 mm
Yttre diameter89.7 mm
Total bredd25 mm
Kroncirkelns diameter89.7 mm
389,87 kr Ex moms
/ Styck
487,34 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran