Kedjehjul i europeisk design Mecaline P04B1032
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P04B1032
Rubix:6277258
EAN:3660338295744

Dokumenter
Produktinformation : 04B-1 Z=32 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 32 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 32 |
| ISO-kod | 04-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 8 mm |
| Indikativ diameter | 61.21 mm |
| Yttre diameter | 63.6 mm |
| Total bredd | 15 mm |
| Kroncirkelns diameter | 63.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,47 kr Ex moms
/ Styck
121,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
