Referenser
Sati:PS15020
Rubix:152567

Produktinformation : 28B-1 Z=20 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 28b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 788,47 kr Ex moms
/ Styck
2 235,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran