Referenser
Sati:TD11076
Rubix:110143

Produktinformation : 12B-2 Z=76 TL/3020 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 288,56 kr Ex moms
/ Styck
12 860,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran