Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B2015
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B2015
Rubix:6276332
Tillverkare:866130
EAN:3660338203169

Dokumenter
Produktinformation : 20B-2 Z=15 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 15 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 152.72 mm |
| Yttre diameter | 167.9 mm |
| Total bredd | 80 mm |
| Kroncirkelns diameter | 167.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran