Referenser
Sati:PS11024
Rubix:110683

Produktinformation : 12B-1 Z=24 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2730 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,43 kr Ex moms
/ Styck
619,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran