Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B1076R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA06B1076R
Rubix:6352165
EAN:3660338407888
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-1 Z=76 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1210 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 76 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
ISO-kod06b-1
Materialc45 stål
Navets diameter70 mm
Indikativ diameter230.49 mm
Yttre diameter234.9 mm
Total bredd25 mm
2 117,72 kr Ex moms
/ Styck
2 647,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran