Referenser
Sati:TD11030
Rubix:110156

Produktinformation : 12B-2 Z=30 TL/2517 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5430 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 875,78 kr Ex moms
/ Styck
2 344,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran