Referenser
Sati:PD05020
Rubix:110330

Produktinformation : 06B-2 Z=20 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 460 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,56 kr Ex moms
/ Styck
86,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran