Referenser
Sati:PD13023
Rubix:110073

Produktinformation : 20B-2 Z=23 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 17500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 680,45 kr Ex moms
/ Styck
4 600,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran