Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B2026

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B2026
Rubix:6351065
Tillverkare:857339
EAN:3660338126000
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder26
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-2 Z=26 Kedjehjul Duplex för bussning TL 3020


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 26 teeth (3020) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder26
ISO-kod16b-2
Materialc45 stål
Navets diameter140 mm
Indikativ diameter210.72 mm
Yttre diameter221.6 mm
Total bredd51 mm
Kroncirkelns diameter221.6 mm
354,43 kr Ex moms
/ Styck
443,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran