Referenser
Sati:TD05114
Rubix:153986

Produktinformation : 06B-2 Z=114 TL/1615 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 114 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 004,95 kr Ex moms
/ Styck
3 756,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran