Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B2020
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B2020
Rubix:6276424
Tillverkare:866012
EAN:3660338201981

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=20 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 20 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 101.49 mm |
| Yttre diameter | 108.4 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 108.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran