Referenser
Sati:PS16022
Rubix:110354

Produktinformation : 32B-1 Z=22 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 34100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 157,60 kr Ex moms
/ Styck
7 697,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran