Referenser
Sati:PS14022
Rubix:110400

Produktinformation : 24B-1 Z=22 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14310 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 577,32 kr Ex moms
/ Styck
3 221,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran