Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 49383294
WAS roterande axeltätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49383294
Rubix:157378
Tillverkare:49383294

Dokumenter
Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 17 X 47 X 8 / mm 70 NBR NB70C401
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Användningsområden
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,76 kr Ex moms
/ Styck
89,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran