Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67018111
Axeltätningsring (W B S NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67018111
Rubix:6203906
Tillverkare:67018111

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WBS 74 X 90 X 10 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 74 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,50 kr Ex moms
/ Styck
215,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
