Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 6635
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:6635
Rubix:523442
Tillverkare:BA U2 12,00 35,00 10,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 12 X 35 X 10 / 6.5 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
