Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 67018355
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:67018355
Rubix:157823
Tillverkare:67018355

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WC 115 X 140 X 13 / mm 70 NBR NB704604
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 158 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 115 mm |
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
