Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 430579
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:430579
Rubix:528896
Tillverkare:430579

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 135 X 170 X 10 / 0 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 135 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
