Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67017424
Axeltätning (W C NBR 70 svart FSGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67017424
Rubix:157529
Tillverkare:67017424

Produktinformation : Seal 35x62x10 WC
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 47 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
