Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67022537
Axeltätning (W A S FKM 80 brun TLVU FNGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67022537
Rubix:206181
Tillverkare:67022537

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 80 X 100 X 13 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 76 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran