Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412275

Axeltätning B2

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412275
Rubix:525682
Tillverkare:40412275
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter70 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 70 X 90 X 10 / 9.5 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter70 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsformutvändig dubbel metallramspackning med fjäder
1 702,46 kr Ex moms
/ Styck
2 128,07 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran