Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421494
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421494
Rubix:524309
Tillverkare:40421494

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 68 X 80 X 12 / 6 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 68 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
