Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422071
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422071
Rubix:528882
Tillverkare:LF300 48,00 58,00 7,30 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 48 X 58 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 48 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 58 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,53 kr Ex moms
/ Styck
939,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



