Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422052
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422052
Rubix:527090
Tillverkare:LF300 45,00 55,00 7,30 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 45 X 55 X 7.3 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,70 kr Ex moms
/ Styck
859,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



