Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 425538
Dämpande tätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:425538
Rubix:526558
Tillverkare:AU DIP 14,00 22,00 8,00 925

Dokumenter
Produktinformation : Damping Seal AU DIP 14 X 22 X 6.2 / mm 94 AU 925
DAMPING RING AU DIP 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1,151 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 14 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 6.2 mm |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
