Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 521689
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:521689
Rubix:527083
Tillverkare:521689
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 22 X 30 X 5.7 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Höjd | 5.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

