Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 351899
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:351899
Rubix:525964
Tillverkare:KI320 85,00 100,00 13,00 925

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal KI320 85 X 100 X 13 / 7.5 mm 94 AU 925
Compact seal KI 320 94 au 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | ki320 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 420,75 kr Ex moms
/ Styck
3 025,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
