Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422042
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422042
Rubix:527078
Tillverkare:LF300 20 X 28 X 5,70 X 4 94 AU 925
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal LF300 20 X 28 X 5.7 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 5.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

