Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24179242
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24179242
Rubix:527874
Tillverkare:OMS-MR 2P 180,00 195,10 5,90 B602

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 180 X 195.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 180 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 195.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 439,28 kr Ex moms
/ Styck
10 549,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
