Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24104764
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24104764
Rubix:527659
Tillverkare:ESV 100,00 120,00 40,00 B4K674
Dokumenter
Produktinformation : Chevron Seal ESV 100 X 120 X 40 / 10 mm BI-FKM B4K674
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 100 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Höjd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 283,55 kr Ex moms
/ Styck
24 104,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

