Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24060410
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24060410
Rubix:527537
Tillverkare:S8 45,00 53,00 8,00 B209

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 45 X 53 X 8 / 4 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 53 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 125,89 kr Ex moms
/ Styck
2 657,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
