Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24062194
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24062194
Rubix:527550
Tillverkare:ES 80,00 95,00 16,50 B3B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 80 X 95 X 16.5 / 7.5 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 95 mm |
| Höjd | 16.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 870,10 kr Ex moms
/ Styck
8 587,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

