Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421282
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421282
Rubix:524096
Tillverkare:40421282



Produktinformation : Piston Seal T OF 40 X 18 X 6 / 11 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,2 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Innerdiameter | 18 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 043,40 kr Ex moms
/ Styck
1 304,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
