Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24096103
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24096103
Rubix:527630
Tillverkare:OMK-S 2P 80,00 60,00 9,60 GM201

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-S 80 X 60 X 9.6 / 10 mm PTFE GM201 / NBR
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 33 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Höjd | 9.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 172,63 kr Ex moms
/ Styck
7 715,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
